Referenties
Grundfos:MD1.80.80.55.4.51D/400
Rubix:A0113042
Fabrikant:96102288
EAN:5700396656397


Technische samenvatting
| Nominale druk | 0,49 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp md1.80.80.55.4.51d/400 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.55.4.51D/400
Grundfos Multilift MD1 80.80.55.4.51D/400 is een all-in-one dubbele pompunit voor afvalwater. Met geïntegreerde tank van 450 l en betrouwbare regeling voor continue of onderbroken werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 0,49 bar |
| Type | grundfos pomp md1.80.80.55.4.51d/400 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe) |
| Gewicht | 390 kg |
| Serie | multilift md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.621,56 excl. BTW
/ stuk
€ 28.582,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen