SMC PROCESPOMP PA3120-F03

Procespompen PA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PA3120-F03
Rubix:05274274
Fabrikant:PA3120-F03
EAN:3618036274592
SMC PROCESPOMP PA3120-F03

Technische samenvatting

Nominale druk6 bar
Typepa
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP PA3120-F03


Procespomp, Dubbelwerkend, Automatisch Werkend
PA3000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1660 g
Nominale druk6 bar
Typepa
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht1,7 kg
Max. toerental420 rpm
Seriepa3000
Land van oorsprongJP
452,97 excl. BTW
/ stuk
548,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen