Referenties
Grundfos:MD1.80.80.75.4.51D/450.SL
Rubix:A0113039
Fabrikant:97577867
EAN:5700318991049


Technische samenvatting
| Nominale druk | 2,4 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift pomp md1.80.80.75.4.51d/450.sl |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.75.4.51D/450.SL
Grundfos MULTILIFT MD1.80.80.75.4.51D/450.SL: compacte afvalwaterhefinstallatie met 450 l tank en 2 SL-dompelpompen (vrije doorlaat tot 80 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 2,4 bar |
| Type | grundfos multilift pomp md1.80.80.75.4.51d/450.sl |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | cast iron gg20 (en-jl1030) |
| Max. toerental | 1455 rpm |
| Serie | sl (multilift md1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.021,16 excl. BTW
/ stuk
€ 27.855,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen