ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUJ1400E

Elektrische hydraulische pomp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Enerpac:PUJ1400E
Rubix:A0012861
EAN:0662005106554
ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUJ1400E

Technische samenvatting

Oliecapaciteit1900 cm³
Nominale druk700 bar
Typeelektrische hydraulische pomp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUJ1400E


De elektrische over hydraulische pompen uit de PU-serie combineren zuinigheid met hoge prestaties - ideaal voor intermitterend gebruik bij het werken met kleine tot middelgrote cilinders en ander hydraulisch gereedschap. Alle modellen in de serie hebben 2 snelheden voor een hogere productiviteit en worden geleverd met een snoer van 3 m en een bedieningspaneel voor de veiligheid van de gebruiker. De zeer sterke gegoten behuizing met geïntegreerde handgreep beschermt de motor tegen vervuiling en beschadiging in industriële omgevingen. Binnen de PU-serie is er een selectie pompen met verschillende reservoircapaciteiten, klepfuncties en voltages.

Sterke punten

•De Economy-pomp is het meest geschikt voor het aandrijven van kleine tot middelgrote cilinders of hydraulisch gereedschap. Het lichtgewicht en compacte ontwerp maakt hem ideaal voor toepassingen waarbij de pomp gemakkelijk moet kunnen worden vervoerd. De universele motor werkt goed op lange verlengsnoeren of generatoraangedreven elektrische voedingen.
Handmatige kleppen zorgen voor het vooruit- en terugtrekken van gereedschap
Verkrijgbaar met 3- en 4-wegkleppen voor enkel- of dubbelwerkende cilinders
3 m snoer met hangende bediening regelt de werking van de motor.
Lichtgewicht en compact ontwerp: 11,8 tot 18,6 kg
Grote, gemakkelijk te dragen handgreep voor maximale draagbaarheid
Twee snelheden verkorten de cyclustijden voor een hogere productiviteit
230 VAC 50/60-cyclus universele motor werkt ook bij slechte spanningsvoorziening
24 VAC afstandsbediening voor de motor, 3 m lang voor de veiligheid van de gebruiker
Start onder volledige belasting
Zeer sterke gegoten kap, met geïntegreerde handgreep, beschermt de motor tegen vervuiling en beschadiging
Ontworpen voor intermitterend gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit1900 cm³
Nominale druk700 bar
Typeelektrische hydraulische pomp
Gewicht13,2 kg
Aangepaste tariefcode84135020
€ 4.500,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5.445,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen