Referenties
Grundfos:MD.22.3.4 3x400V 10M
Rubix:A0113055
Fabrikant:97901100
EAN:5710626081004


Technische samenvatting
| Nominale druk | 1,02 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp md.22.3.4 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.22.3.4 3x400V 10M
Grundfos Multilift MD.22.3.4 complete afvalwaterhefinstallatie met 2 vortexpompen en LC221-controller. Variant: 3x400V en 10 m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 1,02 bar |
| Type | grundfos pomp md.22.3.4 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl; ldpe; nbr |
| Gewicht | 121 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.511,84 excl. BTW
/ stuk
€ 9.089,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen