Referenties
Grundfos:MLD.38.3.2 3x400V 10M
Rubix:A0113007
Fabrikant:97901123
EAN:5710626081233


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mld.38.3.2 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.38.3.2 3x400V 10M
Grundfos MULTILIFT MLD.38.3.2 pompstation met 2 Vortex pompen en LC221.2 besturing voor afvalwater. 3x400V, kabel 10 m. Max 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mld.38.3.2 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe); gietijzer; luranyl; rvs 1.4301; nbr (asafdichting); abs (besturingskast) |
| Gewicht | 141 kg |
| Max. toerental | 2880 rpm |
| Serie | multilift mld |
| Slag van de Cilinder | 560 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.155,44 excl. BTW
/ stuk
€ 14.708,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen