Referenties
SMC:PA5110-F04
Rubix:05274282
EAN:3618036274356

Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP PA5110-F04
Procespomp, Dubbelwerkend, Automatisch Werkend
PA5000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3670 g |
| Oliecapaciteit | 315 cm³ |
| Nominale druk | 10,5 bar |
| Type | pa |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Max. toerental | 500 rpm |
| Serie | pa5000 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,60 excl. BTW
/ stuk
€ 926,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen