Referenties
Grundfos:NB32-200.1/205 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112301
Fabrikant:98177816
EAN:5711490958003

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-200.1/205 A-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende end-suction centrifugaalpomp Grundfos NB 32-200.1/205 A-F2-A-BQQE (98177816). Vermogen 5,5 kW, debiet 370,83 l/min en opvoerhoogte 44,31 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 370,83 l/min |
| Afzuighoogte | 44,31 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 44,31 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.585,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4.338,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
