Referenties
Grundfos:NB32-200/197 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112296
Fabrikant:98128726
EAN:5711490039146

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-200/197 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-200/197 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. 0,75 kW, 15,9 m³/h en 10,5 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 265 l/min |
| Afzuighoogte | 10,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 10,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.034,38 excl. BTW
/ stuk
€ 2.461,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
