Referenties
Grundfos:NKE 65-250/232S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110948
Fabrikant:99539745
EAN:5713830753620

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-250/232S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-250/232 uit Serie 2000 met variabele snelheid en ingebouwde frequentieomvormer. Nominaal 62,1 m³/h, 15,8 m en 4 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1035 l/min |
| Afzuighoogte | 15,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | kop (h): 15,8 m (nominaal) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.539,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12.753,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
