Referenties
Grundfos:NB32-250/244 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112286
Fabrikant:98976261
EAN:5712604558560

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-250/244 AS-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB32-250/244 AS-F2-A-BQQE: niet-zelfaanzuigend, 1-traps centrifugaalpomp met 11 kW. Ontworpen voor water tot 120°C met een opvoerhoogte van 65,78 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 420 l/min |
| Afzuighoogte | 65,78 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 65,78 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.328,91 excl. BTW
/ stuk
€ 6.447,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
