Referenties
Grundfos:CRNE5-4 AN-P-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0109470
Fabrikant:98390165
EAN:5711494191796

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE5-4 AN-P-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Verticale Grundfos CRNE5-4 meertraps centrifugaalpomp (1-fase 200–240 V, 60 Hz) met ingebouwde freqentieregeling. Drukgecontroleerde werking met pressure sensor en PI-regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 26,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 26,2 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.997,39 excl. BTW
/ stuk
€ 3.626,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
