Referenties
Grundfos:NB40-125/139 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113563
Fabrikant:98144408
EAN:5711490425192

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-125/139 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB40-125/139 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps normblokpomp voor water. Vermogen 4 kW, opvoerhoogte 21,7 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 740 l/min |
| Afzuighoogte | 21,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380/415d V |
| Kop | 21,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.968,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3.591,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
