Referenties
Grundfos:NB150-315.2/244 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112386
Fabrikant:99001631
EAN:5712604992050

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315.2/244 AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB 150-315.2/244 AS-F1-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor vloeistoftransport. 160 kW, 707 m³/h en 60,08 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 11783,3 l/min |
| Afzuighoogte | 60,08 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 60,08 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45.348,30 excl. BTW
/ stuk
€ 54.871,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
