Referenties
Grundfos:NKE 40-160/177S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111126
Fabrikant:99539669
EAN:5713830752203


Technische samenvatting
| Vermogen | 11 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-160/177S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-160/177S2A2F2AE-SBQQE is een eentraps eindzuig-normpomp met variabel toerental voor efficiënte circulatie in verwarmings- en warmwatersystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.934,56 excl. BTW
/ stuk
€ 15.650,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen