Referenties
Grundfos:NB40-200/206 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0113648
Fabrikant:98849201
EAN:5712602356953

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-200/206 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB40-200/206 AS-F2-A-BQQE normblokpomp met 11 kW. Niet-zelfaanzuigend, enkeltraps centrifugaalpomp met 45,02 m opvoerhoogte en debiet ca. 929,3 l/min.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 929,3 l/min |
| Afzuighoogte | 45,02 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 45,02 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.173,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6.259,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
