Referenties
Grundfos:TP 40-230/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113515
Fabrikant:98066916
EAN:5710628391859

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-230/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
In-line enkeltraps centrifugaalpomp TP 40-230/2 A-F-A-BQQE-GX1 van Grundfos. Nominaal 12 m³/h bij 17 m opvoerhoogte, 1,1 kW en 400V/50Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 200 l/min |
| Afzuighoogte | 17 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 17 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.982,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.399,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
