Referenties
Grundfos:NB 40-250/242 AAF2AESBQQEIW3
Rubix:A0114924
Fabrikant:99184058
EAN:5712608276934

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-250/245 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 40-250/242 AAF2AESBQQEIW3 blokpomp (niet-zelfaanzuigend), 2,2 kW. Debiet 490 l/min, opvoerhoogte 17,3 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 490 l/min |
| Afzuighoogte | 17,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y v V |
| Kop | 17,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.801,43 excl. BTW
/ stuk
€ 3.389,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
