Referenties
Grundfos:NKE65-315/282A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110933
Fabrikant:99099371
EAN:5712606742073

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-315/282A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 2000 normpomp (eindaanzuiging, enkeltrap) voor 400 V. Vermogen 7,5 kW en opvoerhoogte tot 40 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1258 l/min |
| Afzuighoogte | 40 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 0-40 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.976,96 excl. BTW
/ stuk
€ 14.492,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
