Referenties
Grundfos:CRIE1-27 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0110011
Fabrikant:99072120
EAN:5712606204953

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE1-27 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1. 4301)
Verticale Grundfos CRIE1-27 multistage centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling. Geschikt voor water -20…120°C, 3x380-500V (60Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 36,7 l/min |
| Afzuighoogte | 187,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 187,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.808,49 excl. BTW
/ stuk
€ 7.028,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
