Referenties
Grundfos:NB40-315/336 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112247
Fabrikant:98975676
EAN:5712604547212

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-315/336 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 40-315/336 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps eind-zuig blokpomp met 47 m³/h en 129,8 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 783,3 l/min |
| Afzuighoogte | 129,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420d/660-725y V |
| Kop | 129,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.023,89 excl. BTW
/ stuk
€ 18.178,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
