Referenties
Grundfos:NK65-160/173A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0113672
Fabrikant:98973508
EAN:5712604506967

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-160/173A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-160/173 A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende enkeltraps centrifugaalpomp voor dunne, schone of licht vervuilde vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1916,7 l/min |
| Afzuighoogte | 34,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 34,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.000,10 excl. BTW
/ stuk
€ 9.680,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
