Referenties
Grundfos:NK65-315/282A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111356
Fabrikant:98327589
EAN:5711493059264

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-315/282A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK65-315/282A1F2AE-SBQQE is een eentraps eindzuiger centrifugaalpomp met 7,5 kW vermogen. Nominaal 70,4 m³/h en 24,9 m opvoerhoogte tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1173,3 l/min |
| Afzuighoogte | 24,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 24,9 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.060,61 excl. BTW
/ stuk
€ 8.543,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
