Referenties
Grundfos:TP 200-150/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112905
Fabrikant:97927150
EAN:5710626546732

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 200-150/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 200-150/4 (97927150) is een enkeltraps inline circulatiepomp voor water met DN 200 flensaansluiting (PN 16). Voor 3x380-415 V, 50 Hz en -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 6600 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415 v (400d), 50 hz V |
| Kop | 9,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.333,33 excl. BTW
/ stuk
€ 14.923,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
