Referenties
Grundfos:NB80-200/188 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112153
Fabrikant:98448418
EAN:5711495215033

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-200/188 A-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende Grundfos NB80-200/188 A-F2-A-BQQE eentrapsblokpomp voor schoon of licht verontreinigd water. 30 kW met 3028,3 l/min en 40,39 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 3028,3 l/min |
| Afzuighoogte | 40,39 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 40,39 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.597,97 excl. BTW
/ stuk
€ 11.613,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
