Referenties
Grundfos:NB80-200/200 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112155
Fabrikant:98674338
EAN:5711499383806

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-200/200 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 80-200/200 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor water (licht verontreinigd). Nominaal 199,5 m³/u bij 46,41 m en 37 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 3325 l/min |
| Afzuighoogte | 46,41 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 46,41 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.876,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13.161,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
