Referenties
Grundfos:NB80-315/320 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112131
Fabrikant:98844520
EAN:5712602272802

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-315/320 A-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB 80-315/320 A-F2-A-BQQE voor water: 18,5 kW, 138,2 m³/h en opvoerhoogte 32,38 m. Niet zelfaanzuigend, enkeltraps.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 2303,3 l/min |
| Afzuighoogte | 32,38 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 32,38 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.127,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9.834,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
