Referenties
Grundfos:NB80-400/397 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112120
Fabrikant:98846034
EAN:5712602299076

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-400/397 A-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB80-400/397 A-F2-A-BQQE voor water en licht verontreinigde vloeistoffen. Niet-zelfaanzuigend, eentraps en geschikt binnen -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 2468,33 l/min |
| Afzuighoogte | 46,35 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 46,35 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.290,39 excl. BTW
/ stuk
€ 16.081,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
