Referenties
Grundfos:NB80-400/438 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112117
Fabrikant:98622168
EAN:5711498396708

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-400/438 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 80-400/438 A-F2-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor schone, dunne vloeistoffen. Vermogen 45 kW en nominale opvoerhoogte 59,18 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 2931,7 l/min |
| Afzuighoogte | 59,18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v V |
| Kop | 59,18 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.403,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19.848,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
