Referenties
Grundfos:TP 50-30/4A-F-A-BQQE-CX3
Rubix:A0070278
Fabrikant:98794577

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 50-30/4A-F-A-BQQE-CX3
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 50-30/4 A-F-A-BQQE-CX3 is een eentraps in-line circulatiepomp met 0,25 kW. Geschikt voor warmwaterrecirculatie met 2,26 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 198,3 l/min |
| Afzuighoogte | 2,26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x220-240d/380-415y V |
| Kop | 2,26 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.536,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.859,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
