Referenties
Grundfos:NB125-500/447 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112430
Fabrikant:98975797
EAN:5712604549728

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/447 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 125-500/447 AS-F2-A-BQQE blokpomp (ééntrap, end-suction) voor water/glycolsystemen. 75 kW bij 3x400 V, PN16 met een rated head van 63,77 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 75 kW |
| Debiet | 4485 l/min |
| Afzuighoogte | 63,77 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3*400 V |
| Kop | pn16 / 16 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25.778,71 excl. BTW
/ stuk
€ 31.192,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
