Referenties
Grundfos:NBE 32-125.1/140S2AF2ABQQE
Rubix:A0112069
Fabrikant:99534354
EAN:5713830666449

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-125.1/140S2AF2ABQQE
Frequentiegestuurde Grundfos NBE 32-125.1/140S2AF2ABQQE eindzuigpomp voor water. 2,2 kW; 23,41 m³/h bij 22,62 m; -25…120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 390,17 l/min |
| Afzuighoogte | 22,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 v V |
| Kop | 22,62 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.202,38 excl. BTW
/ stuk
€ 6.294,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
