Referenties
Grundfos:NB150-400/438 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112333
Fabrikant:98975884
EAN:5712604551264

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-400/438 AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB 150-400/438 AS-F1-A-BQQE blokpomp (niet-zelfaanzuigend). 45 kW (P2), 387,6 m³/h en 28,12 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 6460 l/min |
| Afzuighoogte | 28,12 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 28,12 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.045,62 excl. BTW
/ stuk
€ 24.255,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
