Referenties
Grundfos:NKE 32-250/236S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111168
Fabrikant:99539466
EAN:5713830748244

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-250/236S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-250/236S2A1F2AE-SBQQE eindzuig pomp met toerengeregelde aandrijving en ingebouwde sensor. Max. debiet 12,5 m³/h en max. opvoerhoogte 18,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 208,3 l/min |
| Afzuighoogte | 18,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 18,3 m (max. opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.115,84 excl. BTW
/ stuk
€ 8.610,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
