Referenties
Grundfos:NBE32-125.1/140 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112066
Fabrikant:98629487
EAN:5711498534193

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-125.1/140 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-125.1/140 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling en PI-controller. 3x400 V, 2,2 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 390,17 l/min |
| Afzuighoogte | 22,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 22,62 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.276,12 excl. BTW
/ stuk
€ 5.174,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
