Referenties
Grundfos:NBE32-125/106 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112067
Fabrikant:98946031
EAN:5712604031049

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-125/106 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-125/106 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps hogedrukblokpomp met variabel toerental en IE5-motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 338,33 l/min |
| Afzuighoogte | 10,81 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 10,81 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.679,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4.452,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
