Referenties
Grundfos:NB32-160/163 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113539
Fabrikant:97925279
EAN:5710626509300

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-160/163 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB32-160/163 A-F2-A-BQQE normblokpomp (4 kW). Niet-zelfaanzuigend, enkeltraps centrifugaalpomp voor water en verwarmings-/circulatietoepassingen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 488,3 l/min |
| Afzuighoogte | 28,79 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 28,79 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.917,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3.529,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
