Referenties
Grundfos:NBE32-160/151 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112046
Fabrikant:99105453
EAN:5712606855209

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-160/151 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-160/151 A-F2-A-BQQE (niet-zelfaanzuigend) met IE5-aandrijving van 3 kW voor het verpompen van dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 418,3 l/min |
| Afzuighoogte | 24,32 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 24,32 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.129,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6.206,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
