Referenties
Grundfos:NBE32-250/244 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112001
Fabrikant:99103634
EAN:5712606821037

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-250/244 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-250/244 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieomvormer en PI-regeling. Voor water tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 430 l/min |
| Afzuighoogte | 68,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 68,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.272,43 excl. BTW
/ stuk
€ 12.429,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
