Referenties
Grundfos:CRI3-3 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110126
Fabrikant:96527889
EAN:5700397096796

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI3-3 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertikale Grundfos CRI3-3 meertraps centrifugaalpomp met HQQE-asafdichting voor hogere drukken. Netspanning 3x230/400 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 75 l/min |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 20 m (max.) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.270,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.537,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
