Referenties
Grundfos:NBE 80-160/175S2AF2ABQQE
Rubix:A0111785
Fabrikant:99534893
EAN:5713830671900

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 80-160/175S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 80-160/175S2AF2ABQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met IE5 motor en regelbare bediening. Max. werkbereik voor water: 0–120°C en 3 x 380–500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1683,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 7,9 m (rated head) |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.394,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7.736,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
