Referenties
Grundfos:NKE 100-160/160-140 EUPS2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111306
Fabrikant:99539765
EAN:5713830754122

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 100-160/160-140 EUPS2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 100-160/160-140 EUPS2A2F2AE-SBQQE: variabele-snelheid eindaanzuigende enkeltraps pomp met IE5-motor (2,2 kW), 4,9 m en 1900 l/min bij 3×380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 1900 l/min |
| Afzuighoogte | 4,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 4,9 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.644,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10.459,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
