Referenties
Grundfos:NBE 80-160/147-127S2AF2ABQQE
Rubix:A0111793
Fabrikant:99534612
EAN:5713830669020

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 80-160/147-127S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 80-160/147-127 is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar en drukregeling voor water. Voorzien voor toepassingen met variabel debiet en stabiele opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 2685 l/min |
| Afzuighoogte | 16,61 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 16,61 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.566,93 excl. BTW
/ stuk
€ 13.995,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
