Referenties
Grundfos:NB100-200/181 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112557
Fabrikant:98647850
EAN:5711498870888

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-200/181 AS-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB 100-200/181 AS-F2-A-BQQE met IE3 motor. Ontworpen voor end-suction toepassing met 37 kW, 4750 l/min en 33,54 m nominale opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 4750 l/min |
| Afzuighoogte | 33,54 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v V |
| Kop | 33,54 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.199,75 excl. BTW
/ stuk
€ 12.341,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
