Referenties
Grundfos:NB100-200/211 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113615
Fabrikant:98180947
EAN:5711491023731

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-200/211 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-200/211 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor water en lichte vervuiling zonder schurende of langvezelige vaste stoffen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 2723,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,96 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420d/660-725y V |
| Kop | 12,96 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.169,94 excl. BTW
/ stuk
€ 6.255,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
