Referenties
Grundfos:NKE 65-125/130S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110995
Fabrikant:99539719
EAN:5713830753309

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-125/130S2A2F2AE-SBQQE
Variabele toerental normpomp Grundfos NKE 65-125/130S2A2F2AE-SBQQE. 0,75 kW, 56 m³/h bij BEP en max. opvoerhoogte 5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 933,3 l/min |
| Afzuighoogte | 5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 500 V |
| Kop | 38,25 kpa (bij bep) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.323,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8.860,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
