Referenties
Grundfos:NB100-250/205 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112547
Fabrikant:98844529
EAN:5712602272987

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-250/205 EUP A-F2-A-BQQE
Normblokpomp Grundfos NB100-250/205 EUP A-F2-A-BQQE is niet-zelfaanzuigend en eentraps. Vermogen 55 kW, debiet 246,6 m³/h, opvoerhoogte 47,67 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 4110 l/min |
| Afzuighoogte | 47,67 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 47,67 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.396,06 excl. BTW
/ stuk
€ 17.419,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
