Referenties
Grundfos:NB100-400/340 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112514
Fabrikant:98975927
EAN:5712604552193

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/340 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-400/340 EUP end-suction normblokpomp met IE3-motor. Vermogen 7,5 kW, 115,9 m³/h en 15,26 m opvoerhoogte voor water tot 120°C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1931,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 15,26 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.890,21 excl. BTW
/ stuk
€ 10.757,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
