Referenties
Grundfos:NKE150-250/226-214 EUPA2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111269
Fabrikant:98973400
EAN:5712604504482

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE150-250/226-214 EUPA2F1AE-SBQQE
Grundfos NKE150-250/226-214 EUPA2F1AE-SBQQE: elektrisch geregelde, ééntraps eind-aanzuigpomp voor hoge opvoerhoogte. Voor water in HVAC- en procestoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 6933,33 l/min |
| Afzuighoogte | 15,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 420 V |
| Kop | 15,62 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.424,48 excl. BTW
/ stuk
€ 23.503,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
