Referenties
Grundfos:CRNE3-25 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109500
Fabrikant:99072165
EAN:5712606205820

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-25 A-P-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRNE3-25 verticale meertraps pomp met IE5 PM-synchrone motor en frequentieregeling. Geschikt voor water tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 183,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 183,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.565,42 excl. BTW
/ stuk
€ 7.944,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
